カテゴリ

  • 安全用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eme-67」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホン EME-67W アルインコ

    イヤホン EME-67W

    アルインコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    DJ-PX5用イヤホンです。コード長が50cmと短めで、襟もとやネックストラップに吊るして使うラペルトークに最適です。腰につける無線機にはコード長が短いので適しません。 黒いEME-67Bと白いEME-67Wからお選びください。
    付属品イヤホンスポンジ白 FG0733対応機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAプラグ(mm)Φ3.5モノラルコード長さ(cm)約50イヤホン形状耳かけ型
  • イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) アルインコ

    イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル)

    アルインコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
  • Bluetooth対応 イヤホンマイク アルインコ

    Bluetooth対応 イヤホンマイク

    アルインコ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。 耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。
    付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)質量(g)約20(クリップ含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル温度(℃)充電:0~+45対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)電池内蔵リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)260音声出力0.25W/32Ω通話時間(時間)約14対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
  • イヤーパッド ブラック (FG0449)×5個入り AD012 アルインコ

    イヤーパッド ブラック (FG0449)×5個入り AD012

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーパッド ブラック (FG0449)×20個入り AD013 アルインコ

    イヤーパッド ブラック (FG0449)×20個入り AD013

    アルインコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く;アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量はなんと約50g!DJ-PX3より容積で40%以上、重さで20%以上のスリム化を達成。ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)。電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。(送受待ち受け6/6/48秒にてメーカー測定、乾電池、スペアバッテリーパックは使えません。)。マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。(マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。)。汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。(但し市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。)
    付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22色シルバー質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)/ 50.0外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離PX5間にて市街地で100m程度RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
  • IP67 防水スピーカーマイク アルインコ

    IP67 防水スピーカーマイク

    アルインコ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
    仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)直径(Φmm)約50(スピーカー)コード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)アズワン品番64-4280-07スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)
  • イヤーパッド アルインコ

    イヤーパッド

    アルインコ
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    適合機種EME-67WRoHS指令(10物質対応)対応
トランシーバーカテゴリ