カテゴリ

  • 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • 旭精工(2)
  • 大栄電線工業(72)
  • ELPA(14)
  • BODIS (ボディス)(12)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • Pixio(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • REX[科学研究・開発用品](6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • BALLUFF(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトクリップ EBC-28 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-28

    アルインコ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-CH20/CH27/CH201/CH271シリーズ、DJ-PX3/PX31/TX31/RX31シリーズ
  • イヤホンマイク EME-652CA アルインコ

    イヤホンマイク EME-652CA

    アルインコ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31アズワン品番64-8501-95
  • 特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R アルインコ

    特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R

    アルインコ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
    付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
  • 特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ

    特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
    付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなどアンテナサイズ(mm)約190消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220通信方式半複信電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)送信出力10mW/1mWUSBケーブル長(cm)約30(UX1735)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
  • 特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ

    特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
    適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S厚さ(mm)50.4質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)ケーブル長(m)約1.8チャンネル数中継用27ch、通話用20ch消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く;アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量はなんと約50g!DJ-PX3より容積で40%以上、重さで20%以上のスリム化を達成。ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)。電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。(送受待ち受け6/6/48秒にてメーカー測定、乾電池、スペアバッテリーパックは使えません。)。マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。(マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。)。汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。(但し市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。)
    付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22シルバー質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)/ 50.0外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離PX5間にて市街地で100m程度RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
vx20特集