絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FAULHABER

FAULHABERのページです。FAULHABERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
112:1 2619 SRシリーズ FAULHABER112:1 2619 SRシリーズFAULHABER
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 93 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Faulhaber DCモータコントローラ FAULHABERFaulhaber DCモータコントローラFAULHABER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズFAULHABER
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 VDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 45 W出力スピード = 6000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 54 mNm幅 = 32 (Dia.)mm深さ = 72.4mm寸法 = 32 (直径) x 72.4 mm許容電流値 = 1.55 Aシリーズ = 3242 BX4RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 24V 2657シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2657シリーズFAULHABER
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.7 W出力スピード = 5110 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 40 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 1.2 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 2657シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 12V 2657シリーズFAULHABER
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.3 W出力スピード = 5040 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 39 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 2.4 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 2607シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 2607シリーズFAULHABER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.08 W出力スピード = 2500 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 3.2 mNm長さ = 13.9mm寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm許容電流値 = 400 mAシリーズ = 2607RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシレス 24V 2250シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 2250シリーズFAULHABER
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 17.3 W出力スピード = 4870 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 26.2 mNm長さ = 64mm寸法 = 22 (直径) x 64 mm許容電流値 = 850 mAシリーズ = 2250RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 24V 2237シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2237シリーズFAULHABER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 8.5 W出力スピード = 4560 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 12 mNm長さ = 49.2mm寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm許容電流値 = 460 mAシリーズ = 2237RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 1524シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 12V 1524シリーズFAULHABER
1個
取扱停止中
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.78 W出力スピード = 4130 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 280 mAコアコンストラクション = 金属RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 1524シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 1524シリーズFAULHABER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.72 W出力スピード = 3860 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 560 mAシリーズ = 1524RoHS指令(10物質対応)対応
112:1 2619シリーズ FAULHABER112:1 2619シリーズFAULHABER
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 (断続) mNm、93 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
256:1 0816シリーズ FAULHABER256:1 0816シリーズFAULHABER
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 31 rpm電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2.34mm許容入力 = 0.16 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 299 mA (定常時), 8 mA (無負荷時)コアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
33:1 2619 SRシリーズ FAULHABER33:1 2619 SRシリーズFAULHABER
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 151 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 30 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
39:1 1512シリーズ FAULHABER39:1 1512シリーズFAULHABER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 129 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 10 (断続) mNm、7 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータドライバ Faulhaber FAULHABERステッピングモータドライバ FaulhaberFAULHABER
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:100 mA●定格電圧:24 V dc●ボードの電源電圧:9 → 36V dc●全長:68mm●全体の幅:47.5mm●全体的な深さ:13mm●MCSTシリーズステッパモータモーションコントローラ. Faulhaber MCST3601は、PRECIstepステッパモータシリーズのすべてのモータを駆動可能なステッパモータコントローラです。 このモータコントローラは、外部とのやり取りが可能になる、完全にプログラム可能なUSB通信機能を備えています。 MCST3601は、すばやいセットアップを可能にするねじ止め端子と、PRECIstepステッパモータで提供されている標準のケーブルソリューションと互換性のある、Molexコネクタで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら