絞り込み
ブランド
- FAULHABER
- モノタロウ(66)
- RS PRO(13,757)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,114)
- Panasonic(パナソニック)(6,964)
- AMPHENOL(5,474)
- VISHAY(4,719)
- フエニックス・コンタクト(4,102)
- WURTH ELEKTRONIK(3,980)
- omron(オムロン)(3,703)
- 日本モレックス(molex)(3,453)
- SIEMENS(3,349)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,650)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,204)
- BOURNS(1,997)
- SAMTEC(1,957)
- MICROCHIP(1,897)
- onsemi(1,875)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

DCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズ
FAULHABER¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 VDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 45 W出力スピード = 6000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 54 mNm幅 = 32 (Dia.)mm深さ = 72.4mm寸法 = 32 (直径) x 72.4 mm許容電流値 = 1.55 Aシリーズ = 3242 BX4RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2657シリーズ
FAULHABER¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.7 W出力スピード = 5110 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 40 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 1.2 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシ 12V 2657シリーズ
FAULHABER¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.3 W出力スピード = 5040 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 39 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 2.4 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシ 2607シリーズ
FAULHABER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.08 W出力スピード = 2500 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 3.2 mNm長さ = 13.9mm寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm許容電流値 = 400 mAシリーズ = 2607RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 2250シリーズ
FAULHABER¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 17.3 W出力スピード = 4870 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 26.2 mNm長さ = 64mm寸法 = 22 (直径) x 64 mm許容電流値 = 850 mAシリーズ = 2250RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2237シリーズ
FAULHABER¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 8.5 W出力スピード = 4560 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 12 mNm長さ = 49.2mm寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm許容電流値 = 460 mAシリーズ = 2237RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシレス 12V 2232シリーズ
FAULHABER¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 8.8 W出力スピード = 4450 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 46mm寸法 = 22 (直径) x 46 mm許容電流値 = 1 Aシリーズ = 2232RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシ 1524シリーズ
FAULHABER¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.72 W出力スピード = 3860 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 560 mAシリーズ = 1524RoHS指令(10物質対応)対応
112:1 2619シリーズ
FAULHABER¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 (断続) mNm、93 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
112:1 2619 SRシリーズ
FAULHABER¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 93 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
1257:1 2619シリーズ
FAULHABER¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 (連続) mNm、180 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
256:1 0816シリーズ
FAULHABER¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様出力スピード = 31 rpm電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2.34mm許容入力 = 0.16 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 299 mA (定常時), 8 mA (無負荷時)コアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
33:1 2619 SRシリーズ
FAULHABER¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様出力スピード = 151 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 30 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
324:1 1512シリーズ
FAULHABER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様出力スピード = 15 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 30 (連続) mNm、50 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
39:1 1512シリーズ
FAULHABER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様出力スピード = 129 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 10 (断続) mNm、7 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応