カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- FAULHABER
- brembo(15)
- goot(太洋電機産業)(17)
- IDEC(和泉電気)(10)
- KYB(カヤバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- RS PRO(4)
- SKC(環境測定)(13)
- アイリスオーヤマ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- オーム電機(7)
- カラークリエーション(7)
- ダンドリビス(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- ミヤコ自動車(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- ロイヤル化成(6)
- 特殊電極(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cxr」の検索結果
特価

DCモーター Faulhaber ブラシ 12V 2657シリーズ
FAULHABER¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.3 W出力スピード = 5040 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 39 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 2.4 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2237シリーズ
FAULHABER¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 8.5 W出力スピード = 4560 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 12 mNm長さ = 49.2mm寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm許容電流値 = 460 mAシリーズ = 2237RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2657シリーズ
FAULHABER¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.7 W出力スピード = 5110 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 40 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 1.2 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応