絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
229税込252
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5
ソケット  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
749税込824
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット適合Rc1/4質量(g)81使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)46寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa)2.0
ソケット  タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット タケノコダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
749税込824
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)67寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)9寸法F(Φmm)5耐圧力(MPa)2.0適合ホース1/4
ソケット  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
749税込824
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット適合R1/4質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)50寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2.0
アルミソケット  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]アルミソケット メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
799税込879
1個
6日以内出荷
ソケットorプラグソケット
アルミソケット  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]アルミソケット オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
799税込879
1個
3日以内出荷
ソケットorプラグソケット
流量調節ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]流量調節ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
流量調整付き
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
標準ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]標準ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
249税込274
1個
7日以内出荷
標準ノズル
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]増幅ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
標準ノズル(DN-STN)の約2.5倍に増幅
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ロングノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
849税込934
1個
7日以内出荷
ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]樹脂製エアダスター マシンガンノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
11,980税込13,178
1丁
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化作業用途に合わせノズル交換可能手元レバーで流量調節可能パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,898税込2,088
1丁
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化作業用途に合わせノズル交換可能手元レバーで流量調節可能低騒音OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
899税込989
1個
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル低騒音OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル取付本体:G1/8
樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,298税込2,528
1丁
10日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化作業用途に合わせノズル交換可能手元レバーで流量調節可能低騒音OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイントダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
319税込351
1個
9日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手
ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:おねじG1/4
樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプターダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,698税込4,068
1丁
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化作業用途に合わせノズル交換可能手元レバーで流量調節可能間欠波動により作業時間短縮
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズルアダプター材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,698税込2,968
1丁
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化作業用途に合わせノズル交換可能手元レバーで流量調節可能汎用性の高いロングノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント 2MX65ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,698税込2,968
1個
当日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)62使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0適合流体空気
フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント 3MXPダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,798税込3,078
1個
当日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
ワンロックオネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ワンロックオネジソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。ロック機能付きです。
用途エアー配管やエアー工具の接続。材質特殊鋼取り付け形状オネジ機能ロック機能付
高圧フリープラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]高圧フリープラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屈曲角度30度、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位30度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続。材質鋼鉄、NBR最高使用圧力(MPa)2.5未満使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)適合流体圧縮空気(高圧用)
高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]高圧ロータリーペアソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
ヒップジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイントダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,198税込3,518
1個
当日出荷
2つの関節が360°旋回します。全方位90°屈曲が可能です。
トラスコ品番356-9540材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズG1/4相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジ メネジ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MF質量(g)88寸法A(mm)61寸法D(Φmm)21寸法D2(Φmm)19使用流体空気寸法H1(mm)19寸法H2(mm)17寸法A2(mm)39寸法A3(mm)22.5寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22ねじ径T1R1/4ねじ径T2Rc1/4
ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジプラグ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)
ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジプラグ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,500税込3,850
1個
当日出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)87使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)69寸法D(Φmm)21使用流体空気プラグ常圧プラグ寸法A2(mm)39寸法A3(mm)31寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22材質(ゴム)NBRねじサイズR 1/4
マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ミニエス)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド分岐数2アダプタタイプミニエス型使用流体空気寸法D(Φmm)18.5寸法F(Φmm)6材質(本体)鉄鋼、アルミ最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-20~60
マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
6,898税込7,588
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-KO4材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)395使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)63寸法B(mm)68.5寸法C(mm)40使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)60分岐数4ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
5,698税込6,268
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-KO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)307使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)56寸法B(mm)68.5寸法C(mm)29使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)53分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 さらに本体も個々に360℃回転可能に! 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
用途ダイフローソケット、マニホールド型式DF-U3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)350使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64寸法D(mm)89寸法B(mm)54寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3
マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
用途ダイフローソケット、マニホールド型式PDF-1材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)265使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)91寸法D(mm)43寸法B(mm)71寸法C(mm)35寸法W(mm)65使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2
ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付ソケットorプラグソケット使用流体空気材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-5~60
ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付ソケットorプラグソケット使用流体空気寸法H(mm)19材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-5~60
ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケットソケットorプラグソケット使用流体空気材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-5~60
スタンダードプラグ40型 メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スタンダードプラグ40型 メネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
739税込813
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
スタンダードソケット40型 メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スタンダードソケット40型 メネジソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
スタンダードプラグ40型 オネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スタンダードプラグ40型 オネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
739税込813
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
スタンダードソケット40型 オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スタンダードソケット40型 オネジソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1
定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1