絞り込み
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
増幅ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358176-260114-02.jpg)
ロングノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![ソフトノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358167-260114-02.jpg)
ソフトノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥799税込¥8791個7日以内出荷柔らかな風圧用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258269-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥679税込¥7471個7日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8![樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258226-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター マシンガンノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥11,980税込¥13,1781丁11日以内出荷エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4![樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258278-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター マシンガンノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。パルス波動によりエア消費量最大35%削減用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル取付本体:G1/8![樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258251-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥319税込¥3511個11日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル取付本体:G1/8![樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258260-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥899税込¥9891個11日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル取付本体:G1/8![樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258208-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,298税込¥2,5281丁11日以内出荷エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4![樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258296-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥369税込¥4061個9日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:おねじG1/4![樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258287-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥339税込¥3731個当日出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:20型プラグ![樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258235-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,898税込¥4,2881丁11日以内出荷エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズルアダプター材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4![樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258217-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,698税込¥2,9681丁11日以内出荷エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4![フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115417-241224-02.jpg)
フリージョイント 2MX65
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,198税込¥3,5181個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)62使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0適合流体空気![軽量フリージョイント2FFX ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115399-241224-02.jpg)
軽量フリージョイント2FFX
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,998税込¥3,2981個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR全長(mm)60使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG1/4適合流体空気![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)
フリージョイント 3MXP
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気![ワンロックオネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115365-241224-02.jpg)
ワンロックオネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。ロック機能付きです。用途エアー配管やエアー工具の接続。材質特殊鋼取り付け形状オネジ機能ロック機能付![高圧フリープラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115381-241224-02.jpg)
高圧フリープラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷屈曲角度30度、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位30度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。用途高圧エアーツール接続。材質鋼鉄、NBR最高使用圧力(MPa)2.5未満使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)適合流体圧縮空気(高圧用)![高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115451-241224-02.jpg)
高圧ロータリーペアソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥8,598税込¥9,4581個当日出荷高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2![ヒップジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79704320-240624-02.jpg)
ヒップジョイント
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷2つの関節が360°旋回します。全方位90°屈曲が可能です。トラスコ品番356-9540材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズG1/4相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応![ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458215-210922-02.jpg)
ヒップジョイント(オネジ メネジ)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MF質量(g)88寸法A(mm)61寸法D(Φmm)21寸法D2(Φmm)19使用流体空気寸法H1(mm)19寸法H2(mm)17寸法A2(mm)39寸法A3(mm)22.5寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22ねじ径T1R1/4ねじ径T2Rc1/4![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458206-210922-02.jpg)
ヒップジョイント(オネジプラグ)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,898税込¥5,3881個11日以内出荷作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)![マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458163-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式OL-KO4材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)395使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)63寸法B(mm)68.5寸法C(mm)40使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)60分岐数4ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型![マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458154-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式OL-KO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)307使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)56寸法B(mm)68.5寸法C(mm)29使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)53分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型![マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458136-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥6,698税込¥7,3681個当日出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型![マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458118-210922-02.jpg)
マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 さらに本体も個々に360℃回転可能に! 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。用途ダイフローソケット、マニホールド型式DF-U3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)350使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64寸法D(mm)89寸法B(mm)54寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3![マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458109-210922-02.jpg)
マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。用途ダイフローソケット、マニホールド型式PDF-1材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)265使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)91寸法D(mm)43寸法B(mm)71寸法C(mm)35寸法W(mm)65使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2![ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457969-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR![スタンダードプラグ40型 メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552076-191023-02.jpg)
スタンダードプラグ40型 メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥799~税込¥879~1個11日以内出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2![スタンダードソケット40型 メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552015-191023-02.jpg)
スタンダードソケット40型 メネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,798~税込¥3,078~1個11日以内出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2![スタンダードプラグ40型 オネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552049-191023-02.jpg)
スタンダードプラグ40型 オネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥799~税込¥879~1個11日以内出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2![スタンダードソケット40型 オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551988-191023-02.jpg)
スタンダードソケット40型 オネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,798~税込¥3,078~1個11日以内出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2![スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551936-191023-02.jpg)
スライドダスター
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スライドするだけで流量を調整可能全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気口径(mm)2ノズル取付口G1/8![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G、R最高圧力(MPa)1![定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)62材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G最高圧力(MPa)1![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511762-150420-02.jpg)
プラグ ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥459税込¥5051個翌日出荷質量(g)59ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)46寸法H1(mm)19寸法H2(mm)19寸法F(Φmm)6.5寸法E(Φmm)7.5適合ホース8.5×12.5
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
![ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358176-260114-02.jpg)
![ソフトノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358167-260114-02.jpg)
![樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258269-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258226-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258278-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258251-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258260-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258208-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258296-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258287-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258235-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258217-250702-02.jpg)
![フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115417-241224-02.jpg)
![軽量フリージョイント2FFX ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115399-241224-02.jpg)
![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)
![ワンロックオネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115365-241224-02.jpg)
![高圧フリープラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115381-241224-02.jpg)
![高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115451-241224-02.jpg)
![ヒップジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79704320-240624-02.jpg)
![ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458215-210922-02.jpg)
![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458206-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458163-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458154-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458136-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458118-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458109-210922-02.jpg)
![ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457969-210922-02.jpg)
![スタンダードプラグ40型 メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552076-191023-02.jpg)
![スタンダードソケット40型 メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552015-191023-02.jpg)
![スタンダードプラグ40型 オネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552049-191023-02.jpg)
![スタンダードソケット40型 オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551988-191023-02.jpg)
![スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551936-191023-02.jpg)
![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)
![フリージョイント(プラグ/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511814-150420-02.jpg)
![フリージョイント(ナット/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511805-150420-02.jpg)
![フリージョイント(ナット/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511796-150420-02.jpg)
![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511762-150420-02.jpg)
![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511744-150420-02.jpg)