絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エヌピーエーシステム

エヌピーエーシステムのページです。エヌピーエーシステムは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末成型金型 NPaダイス エヌピーエーシステム粉末成型金型 NPaダイスエヌピーエーシステム
209,800税込230,780
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質超硬
圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ エヌピーエーシステム圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチエヌピーエーシステム
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
電動油圧ポンプのモーター/バルブを制御するデジタル圧力スイッチです。
用途フレキシブルディスプレイを採用していますので、工具なしでディスプレイを見やすい位置に調整出来ます。トラスコ品番658-7611材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂幅(mm)80接続口径G 1/4(オス)高さ(mm)128.4使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)奥行(mm)59電源(V)AC85~264(47~63Hz/5W)使用圧力(MPa)0~35使用流体気体および液体(SUS316Lを腐食しない媒体)設定圧力(MPa)0~35表示桁数デジタルフル4桁LCD表示耐圧力(MPa)140サンプリング速度0.01~600sec使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
プレス機 コンパクトプレス電動式 エヌピーエーシステムプレス機 コンパクトプレス電動式エヌピーエーシステム
739,800税込813,780
1台
120日以内出荷
汎用性が高い卓上プレスです。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野荷重を確認しながら圧入作業・かしめ作業などを行う場合に。電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350
プレス機 電動式プッシュバックプレス エヌピーエーシステムプレス機 電動式プッシュバックプレスエヌピーエーシステム
1,098,000税込1,207,800
1台
120日以内出荷
上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野上下両軸での加圧作業をする場合Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能消費電力(W)350
プレス機 ハイセットプレス電動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス電動式エヌピーエーシステム
1,198,000税込1,317,800
1台
120日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス手動式エヌピーエーシステム
699,800税込769,780
1台
120日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4
CIP成形機 シンプルCIP容器 エヌピーエーシステムCIP成形機 シンプルCIP容器エヌピーエーシステム
919,800税込1,011,780
1台
120日以内出荷
機能を絞り、よりシンプルになった粉末成形用小型卓上CIP機です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。トラスコ品番646-6932幅(mm)340高さ(mm)478奥行(mm)526内径(Φmm)容器:25最高使用圧力(MPa)200寸法(Φ×mm)作業空間:25×120有効深さ(mm)120
CIP成形機 超小型卓上CIP容器 エヌピーエーシステムCIP成形機 超小型卓上CIP容器エヌピーエーシステム
1,298,000税込1,427,800
1台
120日以内出荷
水圧により全方位から均等に加圧出来る、粉末成形用小型卓上CIP機です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。幅(mm)300高さ(mm)427奥行(mm)505
プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス手動式エヌピーエーシステム
919,800税込1,011,780
1台
80日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200
卓上プレス機 ETBシリーズ エヌピーエーシステム卓上プレス機 ETBシリーズエヌピーエーシステム
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
卓上プレス機(粉末成形プレス) プッシュバックプレス(手動ポンプタイプ) PBH(20kN~200kN) エヌピーエーシステム卓上プレス機(粉末成形プレス) プッシュバックプレス(手動ポンプタイプ) PBH(20kN~200kN)エヌピーエーシステム
589,800税込648,780
1個
60日以内出荷
自然両軸成形の粉末成形プレス機・ニュートン力学第三法則「作用&反作用」の応用上下均一成形・加圧操作を行い上部シリンダを下降させ、無負荷から負荷状態へ切り替わると、下側からもピストンが押し上がり、上下からほぼ均一な荷重で加圧が出来るプレスです。・一般的な「上部から押す一軸プレス」とは異なり「上下から押す両軸プレス」となります。・粉体成形の他にも、研究開発分野など様々な用途に使用できます。上下両軸成形で均一な粉末成形が可能で、粉末の成形性向上や作業性向上等のメリットがあります。・上・下両軸成形を実現し、均質な密度の粉末成形品が簡単に得られます。・粉末の成形性向上。・焼成時の割れ、ひずみの防止。粉末成形品を離型するための金型反転作業が不要で脱型が簡単。・ムーバーの装着により下パンチでノックアウト。・作業性向上。・金型の落下事故防止。両軸成形をするためにスペーサを取り外す手間が省け、仮成形が不要。・金型を設置した状態で、粉末の成形作業ができる。・手間なく両軸成形ができる。NPaダイスと併せて粉体成形すると以下のメリットがあります。・上下両軸成形が可能なため、粉末の成形性の向上が得られます。・粉体成形品を離型するための脱型が簡単です。・仮成形作業が不要なため、スペーサーを外す手間が省けます。
タイプPBH(手動ポンプ)
卓上プレス機(粉末成形プレス) コンパクトプレス(手動ポンプタイプ) PCH(20kN~200kN) エヌピーエーシステム卓上プレス機(粉末成形プレス) コンパクトプレス(手動ポンプタイプ) PCH(20kN~200kN)エヌピーエーシステム
479,800税込527,780
1個
60日以内出荷
研究開発に最適な卓上型の粉末成形用プレス機。・低価格でもっとも簡易的な粉末成形用の卓上プレス機。本体とポンプを一体化したコンパクト設計。微加圧に最適な手動ポンプ式。持ち運びが容易な構造にベース板を採用。手動操作弁の調整により、滑らかな減圧ができます。ニューセラミックス・金属粉末等の成形に最適粉末成形の他、かしめなど多目的な用途に使用できます。従来のアナログ表示に加え、デジタル表示ゲージも選択可能・アナログ荷重計/電池式デジタル荷重計/外部電源式デジタル荷重計。
タイプPCH(手動ポンプ)表示アナログ荷重計
粉末成型卓上プレス エヌピーエーシステム粉末成型卓上プレスエヌピーエーシステム
359,800税込395,780
1台
40日以内出荷
ストローク(mm)70質量(kg)15間口(mm)130能力(kN)5
デジタル圧力計 エヌピーエーシステムデジタル圧力計エヌピーエーシステム
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
表示部分が回転するデジタル圧力計。 表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に 調整することが容易に可能です。 ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト 付きで使いやすいデジタル圧力計。 水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。
用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に質量(g)約240最高使用圧力(MPa)70精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む)使用温度(℃)0~50(氷結、結露不可)接続ねじG1/4(オス)測定流体液体
油圧式ハンディーロードセル エヌピーエーシステム油圧式ハンディーロードセルエヌピーエーシステム
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷から50日以内出荷
●低価格でお求めやすい油圧ロードセル。 ●シンプル設計で操作が簡単。 ●荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式。
質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)0~50受圧面積(cm2)50.2