カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 協栄電機
  • エスケー化研(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • KSフィルター(3)
  • SMC(2)
  • 江藤電機(2)
  • シグマ光機(2)
  • YAGEO(2)
  • ELPA(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ツチノ(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • サンビー工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-402」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップリング 協栄電機スリップリング協栄電機
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min