絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

芝浦エレテック

芝浦エレテックのページです。芝浦エレテックは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名芝浦エレテック株式会社
所在地〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラニ真空計 PGシリーズ 芝浦エレテックピラニ真空計 PGシリーズ芝浦エレテック
159,800税込175,780
1個
41日以内出荷から121日以内出荷
1.0×10^-2~1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。
付属品センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm)寸法(mm)96×120×96種類真空計出力制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0~5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ使用環境5~40℃、90%以下(結露なきこと)圧力レンジ(Pa)1.0×10-2~1.0×104
ピストンポンプ 機器組込み型 芝浦エレテックピストンポンプ 機器組込み型芝浦エレテック
56,980税込62,678
1個
33日以内出荷
オイルレスのため周囲環境の油汚染がなく、特殊材質を使用しているためクリーンです。小型・軽量・低騒音です。
種別1段式幅(mm)105寸法(mm)105×148×105質量(kg)2.8高さ(mm)105奥行(mm)148電圧(V)100排気速度(50/60Hz)(L/min)コンプレッサ性能:8/12、真空ポンプ性能:10/12到達圧力(kPa)13到達真空度(kPa)13最大使用圧力(MPa)0.9アズワン品番3-659-01吸入流量(L/min)50Hz/60Hz【真空ポンプ】10/12吐出流量(L/min)50Hz/60Hz8/12
真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ 芝浦エレテック真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ芝浦エレテック
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)