6ページ目:

585件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナー付CTPK 86号 タカギストレーナー付CTPK 86号タカギ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き) タカギロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き)タカギ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ガーデンすべ タカギガーデンすべタカギ
579税込637
1巻(3m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
コネクター45度 タカギコネクター45度タカギ
829税込912
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。ホースの角度を45度変える事が出来ます。
用途ホースとニップル接続用トラスコ品番818-7321材質(主要部)ABS樹脂質量(g)54接続方式ニップル-ホース
ガーデンクーラーノズルセット タカギガーデンクーラーノズルセットタカギ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。適合ホース内径(Φmm)4適合ホース外径(Φmm)9トラスコ品番381-4262材質ABS樹脂質量(g)32.4適合ホース内径×外径(Φmm)4×9シャワー種類キリ、ストレート
ねじ付蛇口ニップル タカギねじ付蛇口ニップルタカギ
569税込626
1個
4日以内出荷
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)1/2、呼(13)の口先に適合しています。
適合【蛇口ねじ径】G1/2トラスコ品番718-8165高さ(mm)39適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
ロングノズルグリップ(BK) タカギロングノズルグリップ(BK)タカギ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK
用途補修部品トラスコ品番542-9320高さ(mm)80
蛇口ニップル(BK) タカギ蛇口ニップル(BK)タカギ
699税込769
1個
当日出荷
蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
オーロラNANO BR タカギオーロラNANO BRタカギ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
コネクター(CG) タカギコネクター(CG)タカギ
599税込659
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホース内径12.0~15mm、外径21.0mmまで対応トラスコ品番249-5369材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)35適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ全製品
XGZ0115 G271先端ブラシ部 タカギXGZ0115 G271先端ブラシ部タカギ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
兼用ホルダー タカギ兼用ホルダータカギ
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
簡単水やりシステムの接続アイテムです。9mm水やりホース、4mm水やりホース、点滴チューブを土に固定する時にお使いいただけるアイテムです。
トラスコ品番758-2463質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×40×187
オーロラ Light タカギオーロラ Lightタカギ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホース巻き取りハンドル付のハンガータイプのコンパクトリール。 ラティスや壁だけでなく、支柱にも取り付けられます。 散水ノズルは4タイプの水形切り替えが可能です。
用途散水ホース長さ(m)10トラスコ品番835-9913カバーなし質量(g)1596キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281シャワー種類キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動
全自動洗濯機用蛇口ニップル タカギ全自動洗濯機用蛇口ニップルタカギ(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm質量(g)71トラスコ品番818-7304材質(主要部)ポリアセタ-ル
ガーデンツイスター タカギガーデンツイスタータカギ
1,190税込1,309
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
オシレートスプリンクラー タカギオシレートスプリンクラータカギ(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。散水範囲(m)2~14トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
L型コネクター タカギL型コネクタータカギ(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
用途ホースとニップル接続用。接続方式ニップル-ホース適合ニップル/タカギ製ニップル全種類材質ABS樹脂
オーロラアルファII(CG) 本体のみ タカギオーロラアルファII(CG) 本体のみタカギ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。トラスコ品番-幅(mm)340高さ(mm)290タイプオープン奥行(mm)320適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラWASH20m タカギオーロラWASH20mタカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品洗車や清掃で流量が気になる方にトラスコ品番635-5592幅(mm)372ホース:チャコールグレー高さ(mm)340タイプオープン奥行(mm)361使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)20
散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ散水用ホース”ガーデンすべ”タカギ
9,798税込10,778
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸、ガーデニング散水用
Φ12延長ホース5m(GY) タカギΦ12延長ホース5m(GY)タカギ
1,798税込1,978
1巻(5m)
当日出荷
内径12mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。
用途ホースリールの延長トラスコ品番529-5397長さ(m)5適合ホース内径(Φmm)12最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
45度コネクター(裸) タカギ45度コネクター(裸)タカギ
699税込769
1個
当日出荷
ホースの角度を45度に変えられるコネクターです。
トラスコ品番392-4748
キモチイイシャワー タカギキモチイイシャワータカギ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
9mmジョイント(2個入) タカギ9mmジョイント(2個入)タカギ
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースと9mmホースを接続します。
用途散水用トラスコ品番758-2501材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
キモチイイシャワーT タカギキモチイイシャワーTタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
パチットアダプター タカギパチットアダプタータカギ(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。
用途タカギ製散水用品専用トラスコ品番472-7789材質(主要部)ABS樹脂質量(g)18サイズ(mm)100×39×120
65mm用アダプター タカギ65mm用アダプタータカギ
359税込395
1個
当日出荷
灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
用途灯油缶専用高さ(mm)50適合本体D089RFポリカンポンプ質量(g)48材質(主要部)ポリエチレン
ガーデンクーラースターターキット タカギガーデンクーラースターターキットタカギ(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用トラスコ品番361-1566材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)504ホース長さ(m)4使用ホース蛇口側/4M
ガーデンクーラー延長セット タカギガーデンクーラー延長セットタカギ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用の延長セットです。
用途散水用トラスコ品番381-4254セット内容ノズル付ホース(約1.8m、ノズル2個)、ナイロンクリップ4個、取付ねじ4本材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂ホース長さ(m)1.8適合ホース内径×外径(Φmm)4×9
オーロラハンドル大(GY/BK) タカギオーロラハンドル大(GY/BK)タカギ
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番663-7297品名オーロラハンドル大(GY/BK)長さ(m)120
散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ散水ノズル ノズルシックスS(CG)タカギ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水用。付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)トラスコ品番658-7860長さ(mm)51高さ(mm)250適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12-15適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
ノズル付きホースセット 10m タカギノズル付きホースセット 10mタカギ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ノズル付きの10mホースになります。
用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラV(CG) 本体のみ タカギオーロラV(CG) 本体のみタカギ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。トラスコ品番-幅(mm)390高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ホースリールハンドル小(CG) タカギホースリールハンドル小(CG)タカギ
439税込483
1個
当日出荷
BOXY NEXTシリーズのホースを巻きとる純正交換のハンドルです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3904
ジョウロキャップ(袋入り) タカギジョウロキャップ(袋入り)タカギ
419税込461
1個(3個)
当日出荷
一般的なペットボトルのキャップと取り換えることでペットボトルでもジョウロの様に水やりができます。
用途水やりトラスコ品番409-6609
タカギ ラクロックジョイントニップル タカギタカギ ラクロックジョイントニップルタカギ
349税込384
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるニップルパーツ。水漏れの補修や、ホースを長くつなぎたい時に便利。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×12アズワン品番64-8533-37
延長ホース5m(Φ12、NB) タカギ延長ホース5m(Φ12、NB)タカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)トラスコ品番835-9912材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)5使用圧力(MPa)0.7外径(mm)17内径(mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1297
4mmジョイント 4分岐 タカギ4mmジョイント 4分岐タカギ
899税込989
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。 4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。
用途散水用仕様止水キャップ付トラスコ品番758-2579材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
パチットノズルファイブS裸(NB) タカギパチットノズルファイブS裸(NB)タカギ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パルススプリンクラー本体 タカギパルススプリンクラー本体タカギ(1件のレビュー)
1,198税込1,318