7ページ目:

585件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドア ポンプ タカギアウトドア ポンプタカギ(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番792-7088材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)600ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
ホースリール オーロラX15m(CG) タカギホースリール オーロラX15m(CG)タカギ
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) タカギ散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)タカギ
939税込1,033
1個(1個)
当日出荷
ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2480高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
スリムコネクター2(DBR) タカギスリムコネクター2(DBR)タカギ
729税込802
1個
当日出荷
コネクターの補修部品です。
用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3374適合ホース外径(Φmm)11~13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合プラグタカギ製適合ニップルタカギ製
コンパクトリール(CG) タカギコンパクトリール(CG)タカギ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)10最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
スマートノズルFNB タカギスマートノズルFNBタカギ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ホースリールの補修部品です。
用途純正交換品番:R220ZE、R330ZEトラスコ品番425-1363使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
ホースバンド(裸) タカギホースバンド(裸)タカギ
329税込362
1個
当日出荷
高圧手締めのホースバンドです。
用途ホース固定用。トラスコ品番818-7512厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)16最大径(Φmm)28バンド幅(mm)9主要材質真鍮(メッキ)ねじサイズ(L)20適合ホース径(Φmm)外径16~28
N5スクリーン小(穴小) タカギN5スクリーン小(穴小)タカギ(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
先端のヘッドが小さいノズル商品に対応しています。
トラスコ品番337-9156
高圧洗浄機用送水ホース タカギ高圧洗浄機用送水ホースタカギ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。トラスコ品番195-0456適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス品名送水ホース長さ(m)10ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
スリムラクロック蛇口アダプターセット タカギスリムラクロック蛇口アダプターセットタカギ
879税込967
1個
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース外径(Φmm)13.5質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
オーロラ LIGHT(BR) タカギオーロラ LIGHT(BR)タカギ
4,198税込4,618
1台
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に幅(mm)211ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18
トリプルアームスプリンクラー タカギトリプルアームスプリンクラータカギ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
5分岐コネクター4mm×5 タカギ5分岐コネクター4mm×5タカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの接続アイテムです。4mm水やりホースを5本に分岐する時にお使いいただけるアイテムです。
質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×42×188
ガーデンすべ 15×20 タカギガーデンすべ 15×20タカギ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
ポットスプリンクラー噴水 タカギポットスプリンクラー噴水タカギ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 噴水のように水をまきます。
用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2633材質ポリプロピレン(PP)タイプ上向噴水散水範囲(m)0.3~0.9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
9mmジョイント エンドキャップ タカギ9mmジョイント エンドキャップタカギ
819税込901
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースの先端で止水するキャップです。
用途散水用トラスコ品番758-2536材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
9mmジョイント T型 タカギ9mmジョイント T型タカギ
819税込901
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを2方向に分岐します。
用途散水用トラスコ品番758-2510材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
オーロラNANO用1.5mセット(ニップルなし) タカギオーロラNANO用1.5mセット(ニップルなし)タカギ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属ジョウロノズル 円形 タカギ金属ジョウロノズル 円形タカギ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7341材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)158
ミツ又ニップル (FJ) タカギミツ又ニップル (FJ)タカギ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
3つのコネクターを接続できます。
用途ホースとホースの接続用トラスコ品番818-7315材質(主要部)ABS樹脂質量(g)28接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
全自動洗濯機用分岐栓 タカギ全自動洗濯機用分岐栓タカギ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用質量(g)173仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mmトラスコ品番818-7306材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
散水パーツ コック付きジョイントニップル タカギ散水パーツ コック付きジョイントニップルタカギ
1,198税込1,318
1個(1個)
当日出荷
ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。トラスコ品番701-2475高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ推奨適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
散水パーツ スリムコネクター(GY) タカギ散水パーツ スリムコネクター(GY)タカギ
629税込692
1個(1個)
当日出荷
ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック) タカギシャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)タカギ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)トラスコ品番663-4178シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
タフブラウン50M タカギタフブラウン50Mタカギ
19,980税込21,978
1台
欠品中
ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番409-6612幅(mm)390ホース:ブラウン高さ(mm)410奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60色(本体)ブラック/ブラウン適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
Φ7延長ホース5m(GY) タカギΦ7延長ホース5m(GY)タカギ
1,398税込1,538
1巻(5m)
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント タカギオーロラZERO 本体ホース固定ジョイントタカギ
339税込373
1個
当日出荷
R220(330)ZEの交換用部品です。
用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
点滴チューブ5m タカギ点滴チューブ5mタカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
用途散水用。トラスコ品番758-2641材質ポリエチレンPP外径(Φmm)8内径(mm)6.4チューブ長さ(m)5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
点滴チューブスリム用ジョイントセット タカギ点滴チューブスリム用ジョイントセットタカギ
529税込582
1個
当日出荷
点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。
用途散水用。トラスコ品番758-2552材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
ホースジョイントニップルL(裸) タカギホースジョイントニップルL(裸)タカギ
549税込604
1個
当日出荷
ホース同士を繋いで延長できるパーツです。
トラスコ品番392-4738
自在スリムコネクター(EGY) タカギ自在スリムコネクター(EGY)タカギ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
NANO NEXTの交換用部品です。
トラスコ品番337-9160内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
パルススプリンクラー(裸) タカギパルススプリンクラー(裸)タカギ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
散水角度、範囲が選べるスプリンクラーです。
トラスコ品番392-4741
蛇口ニップル(DBR) タカギ蛇口ニップル(DBR)タカギ
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番338-8303適合品番R220(330550)TBR、R110(115)BR、R1410(1415)BR
パチット洗車ブラシ・スポンジ タカギパチット洗車ブラシ・スポンジタカギ
999税込1,099
1本
当日出荷
ブラシの中央部分から水が出てくるので片手で水掃除が可能です。
用途洗車・清掃。ベランダそうじ用。付属品ねじ付蛇口ニップル付属トラスコ品番438-1040長さ(mm)400タイプブラシふつう適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物
キモチイイシャワーホースセット タカギキモチイイシャワーホースセットタカギ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
ポットスプリンクラーシャワー タカギポットスプリンクラーシャワータカギ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4個)
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 下方向(地面方向)に散水します。
用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2609材質ポリプロピレン(PP)タイプ下向シャワー散水範囲(m)0.1~0.2適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
ロングロックナットLセット タカギロングロックナットLセットタカギ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ7.5~9ツメ付きC型リング(WT) タカギΦ7.5~9ツメ付きC型リング(WT)タカギ
109税込120
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小径ノズルスクリーンセット タカギ小径ノズルスクリーンセットタカギ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合G136FJ,QG138AK
1.2mセットΦ12ツイスター(NB) タカギ1.2mセットΦ12ツイスター(NB)タカギ
2,298税込2,528