8ページ目:

585件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンクーラー コネクター タカギガーデンクーラー コネクタータカギ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ガーデンクーラー用ホース専用コネクターです。
用途散水用適合ホース内径(Φmm)4適合ホース外径(Φmm)9質量(g)52トラスコ品番818-7352
メタルシャワーLRコック付 タカギメタルシャワーLRコック付タカギ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7340材質(主要部)亜鉛ダイキャスト全長(mm)515質量(g)259適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状シャワーのみ
ペットボトルロケット製作キットⅡ タカギペットボトルロケット製作キットⅡタカギ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラルタカギ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果遊離残留塩素CAT <農薬>※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン2-MIB <かび臭>※2-MIB:2-メチルイソボルネオール溶解性鉛JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)PFOSおよびPFOA
用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。ホワイト高さ(mm)142奥行(mm)86交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa
1.2mホースセットΦ12(CBK) タカギ1.2mホースセットΦ12(CBK)タカギ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サイドホースの補修交換に使用できます。
付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2
1.2mホースセットΦ15(CBR) タカギ1.2mホースセットΦ15(CBR)タカギ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番662-1593全長(mm)1.2ホース:スモーク適合ホース内径(Φmm)15ホース長さ(mm)1.2
金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ金属製ホースリール リフトメタル 空リールタカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなしスレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
タフギアフックノズル裸(CG) タカギタフギアフックノズル裸(CG)タカギ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
用途一般家庭での屋外散水用ホースリールの補修部品用バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
ノズルシックス(CG) タカギノズルシックス(CG)タカギ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
BOXY NEXTシリーズの純正交換ノズルです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3889使用圧力(MPa)0.7
リフトメタル 軸受セット タカギリフトメタル 軸受セットタカギ
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
リフトメタルの補修部品です。
用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1449幅(mm)180高さ(mm)190奥行(mm)62
オーロラBOXY本体ニップルセット(BK)Oリング仕様 タカギオーロラBOXY本体ニップルセット(BK)Oリング仕様タカギ
309税込340
1個
当日出荷
ホースリールの補修部品です。対象品番:R220TBR、R330TBR
用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番457-8867使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)0.7
かんたん水やりタイマー スタンダード 網付パッキン タカギかんたん水やりタイマー スタンダード 網付パッキンタカギ
219税込241
1個
当日出荷
かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
トラスコ品番392-4764
パチットノズルファイブRS(FJ) タカギパチットノズルファイブRS(FJ)タカギ
699税込769
1個
当日出荷
R110(115)FJの交換用部品です。
トラスコ品番338-8296
リフトメタル(カバーなし) タカギリフトメタル(カバーなし)タカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。 付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
用途屋外散水用。 しゃがまずにホースを巻き取りたい方に材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーなし質量(kg)8.4スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
水やりキット タカギ水やりキットタカギ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます。電池式のタイマーで水やりの間隔や時間を設定できます。菜園や花壇等の水やりに適しています。
種別タイマー付き 点滴チューブタイプアズワン品番3-5197-02
9mmジョイント L型 タカギ9mmジョイント L型タカギ
819税込901
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
用途散水用トラスコ品番758-2528材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
L型コネクター タカギL型コネクタータカギ(1件のレビュー)
779税込857
1個
9日以内出荷
ジョイントニップル(NB) タカギジョイントニップル(NB)タカギ
389税込428
1個
当日出荷
ジョウロノズルヘッドセット(PK付き) タカギジョウロノズルヘッドセット(PK付き)タカギ
589税込648
1個
当日出荷
ジョウロノズルスクリーンセット(PK付き) タカギジョウロノズルスクリーンセット(PK付き)タカギ
329税込362
1個
当日出荷
パルススプリンクラースパイク タカギパルススプリンクラースパイクタカギ
759税込835
1個
当日出荷
交換用パーツとなります。品番:G196に対応しています。
PK 35号 タカギPK 35号タカギ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コック・ネジセット(FJ) タカギコック・ネジセット(FJ)タカギ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシャワー用コック(JAN付き) タカギメタルシャワー用コック(JAN付き)タカギ
979税込1,077
1個
当日出荷
カクマルナット部(JAN付き) タカギカクマルナット部(JAN付き)タカギ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
USAネジ付パチットニップル(JAN付き) タカギUSAネジ付パチットニップル(JAN付き)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
G140FJ,G195,G196,G199の専用交換パーツです。
適合G140FJ,G195,G196,G199
N5ゴムリング大(JAN付き) タカギN5ゴムリング大(JAN付き)タカギ
219税込241
1個
当日出荷
ガーデンすべ タカギガーデンすべタカギ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻(50m)
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル質量(kg)5長さ(m)50内径(Φmm)9外径(Φmm)13使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
カートリッジJM165/166用 タカギカートリッジJM165/166用タカギ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
質量(g)111
ガーデンクーラー ホースエンド タカギガーデンクーラー ホースエンドタカギ
689税込758
1個
当日出荷
ガーデンクーラーのエンド部品です。
トラスコ品番818-7356材質エストラマー質量(g)11
金属ジョウロ円形交換用スクリーン タカギ金属ジョウロ円形交換用スクリーンタカギ
509税込560
1個
当日出荷
タカギ製メタルシャワー専用の交換用スクリーンです。
トラスコ品番818-7346材質(金属)ステンレス、(ゴム)NBR質量(g)11適合ノズルG256金属ジョウロノズル円形、G258金属ジョウロノズル円形コック付
メタルシャワーSRコック付 タカギメタルシャワーSRコック付タカギ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7339材質(主要部)亜鉛ダイキャスト全長(mm)379質量(g)232適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状シャワーのみ
じょうろNANOジョロ 交換用はす口 タカギじょうろNANOジョロ 交換用はす口タカギ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
NANOジョロ用の交換用はす口です。
用途タカギ製NANOジョロ交換用トラスコ品番381-4297適合本体NANOジョロ4L・6L質量(g)31.7
メタルパルススプリンクラー タカギメタルパルススプリンクラータカギ(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
用途散水用材質黄銅
トリプルアームスプリンクラー タカギトリプルアームスプリンクラータカギ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
3本アームで水をまく (円形に散水)アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21仕様ワンタッチコネクタ付トラスコ品番356-4070材質亜鉛合金・ABS樹脂質量(g)392散水範囲(m)2~11適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
ミストスプリンクラー タカギミストスプリンクラータカギ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
噴水のように水をまく (円形に散水)360度むらなく散水!
シャワー種類噴水状適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番381-4025散水範囲(m)2~8
メタルパルススプリンクラー タカギメタルパルススプリンクラータカギ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
パチットコンパクトノズル(DBR) タカギパチットコンパクトノズル(DBR)タカギ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
用途屋外散水用に。トラスコ品番699-5031材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス長さ(mm)43高さ(mm)130基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
BOXYNEXTノズルホルダー(BK) タカギBOXYNEXTノズルホルダー(BK)タカギ
299税込329
1個
当日出荷
BOXY NEXTシリーズの散水ノズルを掛けることができる純正交換のノズルホルダーです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3898
プログリップスクラブ(CG) タカギプログリップスクラブ(CG)タカギ
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
洗車や清掃に特化した水流5タイプの散水ノズルです。握る部分が滑りにくく、握りやすいソフトラバー仕様です。スリムレバーで少ない力で操作が可能です。
用途清掃や洗車をメインでご使用いただく方に。トラスコ品番-長さ(mm)171高さ(mm)219適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21