カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- タカギ
- モノタロウ(3)
- KVK(59)
- GAONA(ガオナ)(26)
- カクダイ(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- 日本電興(3)
- ハウステック(3)
- TOTO(2)
- 吉年(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TBC(タブチ)(1)
- 丸山製作所(1)
- アイメディア(1)
「kvk g1/2」の検索結果
特価

キモチイイバブルシャワピタ(メタリック)
タカギ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)