カテゴリ
- 農業・園芸資材(7)
絞り込み
ブランド
- タカギ
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
- TRUSCO(20)
- SMC(17)
- JTT(14)
- b.ring(12)
- MSTコーポレーション(9)
- ヤボシ(7)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- 日東工器(5)
- トヨスチール(トヨセット)(5)
- シンカテック(5)
- アズワン(4)
- コクヨ(4)
- ノーブランド(4)
- ベッセル(4)
- ユニオンツール(3)
- 近藤製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tnb」の検索結果

ノズル付きホースセット 10m
タカギ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ノズル付きの10mホースになります。用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287色ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラハンドル小(NB)
タカギ(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
蛇口ニップル(BK)
タカギ¥699税込¥7691個当日出荷蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓