カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- SMC(206)
- IDEC(和泉電気)(27)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NOK(2)
- 近藤製作所(2)
- 大阪魂(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- CKD(1)
- SDG株式会社(1)
- 東芝ライテック(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「1a-s63」の検索結果

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S63BB~
堀内機械¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S63CB~
堀内機械¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S6~
堀内機械¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S6~
堀内機械¥76,980~税込¥84,678~1個16日以内出荷内径(mm)63取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H