カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(372)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(47)
  • SMC(656)
  • エスコ(408)
  • 日東工器(359)
  • 長野計器(308)
  • 旭計器工業(223)
  • アズワン(189)
  • テクノフレックス(170)
  • RS PRO(132)
  • ダイキン工業(124)
  • ADVANTEC(116)
  • ニューマシン(114)
  • 第一計器(109)
  • ベン(101)
  • ヤマト産業(100)
  • 麻場(96)
  • 右下精器製造(91)
  • NACHI(不二越)(82)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2mpa」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CA~

    堀内機械
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~

    堀内機械
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~

    堀内機械
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~

    堀内機械
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~

    堀内機械
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FD~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FD~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S8~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S8~

    堀内機械
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FC~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FC~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~

    堀内機械
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CB~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CB~

    堀内機械
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LC~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LC~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA125~

    堀内機械
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC125~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA160~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA160~

    堀内機械
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)160呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~

    堀内機械
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA125~

    堀内機械
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB180~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB180~

    堀内機械
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)180呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB100~

    堀内機械
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA150~

    堀内機械
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC140~

    堀内機械
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC100~

    堀内機械
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB160~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB160~

    堀内機械
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)160呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB125~

    堀内機械
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB100~

    堀内機械
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA150~

    堀内機械
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~

    堀内機械
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC140~

    堀内機械
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA150~

    堀内機械
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA125~

    堀内機械
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC180~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC180~

    堀内機械
    329,800税込362,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)180呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC140~

    堀内機械
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA150~

    堀内機械
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA125~

    堀内機械
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA100~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD150~

    堀内機械
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC180~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC180~

    堀内機械
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)180呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC160~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC160~

    堀内機械
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)160呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
圧力 計 2mpa特集