カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(554)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(10)
  • SMC(4,590)
  • BIGM(丸山製作所)(1,055)
  • ホンダ(488)
  • MAZDA(マツダ)(366)
  • ニッサン(345)
  • コガネイ(314)
  • ParkerTAIYO(311)
  • RS PRO(299)
  • 黒田精工(294)
  • SIEMENS(220)
  • トヨタ(177)
  • 伊東電機(176)
  • 三菱電機(164)
  • オカムラ(岡村製作所)(152)
  • Kawasaki(147)
  • 日東工業(144)
  • フエニックス・コンタクト(139)
  • カワグレ(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400a」の検索結果

554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA180~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA180~堀内機械
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)180呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA125~堀内機械
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~堀内機械
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S40~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S40~堀内機械
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF構造タイロッド式 標準材質(パッキング)二トリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~堀内機械
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA80B~堀内機械
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40B~堀内機械
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~堀内機械(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)50呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FA4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FA4~堀内機械
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~堀内機械
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA140~堀内機械
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LC~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LC~堀内機械
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC125~堀内機械
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1S4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1S4~堀内機械
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA40B~堀内機械
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA100~堀内機械
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1CB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1CB~堀内機械
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~堀内機械
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~堀内機械
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA100~堀内機械
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA63B~堀内機械
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S125C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S125C~堀内機械
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S140C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S140C~堀内機械
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD80C~堀内機械
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD40B~堀内機械
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB140~堀内機械
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40B~堀内機械
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA63C~堀内機械
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA63B~堀内機械
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA80B~堀内機械
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA4~堀内機械
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S180B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S180B~堀内機械
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)180呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA63C~堀内機械
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA140~堀内機械
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40C~堀内機械
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA160~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA160~堀内機械
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)160呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC63B~堀内機械
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB140~堀内機械
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA3~堀内機械
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~堀内機械
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
関連キーワード
...
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら