カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- モノタロウ(2)
- SMC(198)
- MAZDA(マツダ)(49)
- ジーエルサイエンス(44)
- CKD(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- エスコ(21)
- IDEC(和泉電気)(11)
- シグマ光機(10)
- KITACO(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ヤンマー(5)
- ギガ・セレクション(5)
- omron(オムロン)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ヤマトプロテック(4)
- モリタ宮田(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
「a7b-c」の検索結果

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA50B~
堀内機械¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA50B~
堀内機械¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA40B~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA32B~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA40B~
堀内機械¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA50B~
堀内機械¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA40B~
堀内機械¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA50B~
堀内機械¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA40B~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21