カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • SMC(5)
  • ゼブラ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • NTB(3)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • TRW(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • KITACO(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4sa1-c」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB4~

    堀内機械
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)40構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1CB4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1CB4~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40C~

    堀内機械
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40B~

    堀内機械
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA40B~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ