カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- モノタロウ(1)
- タカチ電機工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- ミヤコ自動車(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Vesrah(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 岩崎電気(1)
- 住友重機械工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- LEC(レック)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ナベヤ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 芝軽粗材(1)
- MKカシヤマ(1)
- カーメイト(1)
- SUN(1)
- ブランドをもっと見る
「bb-11」の検索結果

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~
堀内機械(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)50呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21