カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(383)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- ParkerTAIYO(62)
- SMC(14)
- 東洋バルヴ(3)
- KEMET(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- KSフィルター(1)
- ABB(1)
「bb-250a」の検索結果
特価

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S63BB~
堀内機械¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S80BB~
堀内機械¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)80呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S63BB~
堀内機械¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)63呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S80BB~
堀内機械¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S40BB~
堀内機械¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷から12日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50BB~
堀内機械¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~
堀内機械(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)50呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S32~
堀内機械¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S40BB~
堀内機械¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)40呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S32~
堀内機械¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFF構造タイロッド式 標準最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S160B~
堀内機械¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)160呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140B~
堀内機械¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)140呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50B~
堀内機械¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA63B~
堀内機械¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC80B~
堀内機械¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB80B~
堀内機械¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB40B~
堀内機械¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80B~
堀内機械¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA50B~
堀内機械¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB3~
堀内機械¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC80B~
堀内機械¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA63B~
堀内機械¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA40B~
堀内機械¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD63B~
堀内機械¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80B~
堀内機械¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA63B~
堀内機械¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~
堀内機械¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LC3~
堀内機械¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S180B~
堀内機械¥279,800税込¥307,7801個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)180呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S160B~
堀内機械¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)160呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S150B~
堀内機械¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S150B~
堀内機械¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)150呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S100B~
堀内機械¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム機種標準内径(mm)100最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50B~
堀内機械¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA3~
堀内機械¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC63B~
堀内機械¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC40B~
堀内機械¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA50B~
堀内機械¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB40B~
堀内機械¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA80B~
堀内機械¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21