カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • SMC(13)
  • TDK(12)
  • ホンダ(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • モトコマ(2)
  • 日立産機システム(1)
  • 東洋技研(1)
  • brembo(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb7-50」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~

    堀内機械(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)50呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50BB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50BB~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S50BB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S50BB~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ
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
"bb7-50" 堀内機械 【通販モノタロウ】