カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- SMC(785)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- MAZDA(マツダ)(38)
- イスカル(23)
- ノーリツ(20)
- ParkerTAIYO(16)
- SONY(ソニー)(14)
- CIO(12)
- 日東工業(9)
- ツインバード(5)
- MAXZEN(5)
- アイセル(4)
- ニッサン(4)
- エレコム(3)
- サンドビック(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TKG(3)
- グリーンハウス(3)
- ブランドをもっと見る
「c63c」の検索結果

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC63C~
堀内機械¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC63C~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC63C~
堀内機械¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63C~
堀内機械¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63C~
堀内機械¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC63C~
堀内機械¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LC~
堀内機械¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FC~
堀内機械¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63C~
堀内機械¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC63C~
堀内機械¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21