カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • CKD(60)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ParkerTAIYO(14)
  • SMC(518)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca2b50」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA50B~

    堀内機械
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA50B~

    堀内機械
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA50B~

    堀内機械
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
関連キーワード
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ