カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- ムラキ(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
「cb1a001s」の検索結果
特価

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S40CB~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S100C~
堀内機械¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S140C~
堀内機械¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S125C~
堀内機械¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1S4~
堀内機械¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1S3~
堀内機械¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S63CB~
堀内機械¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S50CB~
堀内機械¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S80CB~
堀内機械¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S32CB~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5