カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- New-Era(ニューエラー)(85)
- SMC(37)
- TOTO(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DXアンテナ(1)
- トヨタ(1)
- 武田コーポレーション(1)
- 渡辺電機工業(1)
- JTT(1)
「cs60b」の検索結果
特価

CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ)
堀内機械¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から21日以内出荷薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。呼び圧力(MPa)16仕様クッション機構/なし取付方式標準形使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR)材質(パッキング)水素化ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)16作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.64以下試験耐圧力(Mpa)21