カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(46)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • CKD(40)
  • ParkerTAIYO(31)
  • SMC(23)
  • シグマ光機(19)
  • イマダ(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • SWAGE-LINE(4)
  • オリオン機械(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • マルヤス機械(3)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • 東海物産(2)
  • ヤマトヨ産業(2)
  • カスガ(KASUGA)(2)
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-500」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB80B~堀内機械
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50C~堀内機械
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB40B~堀内機械
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB180~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB180~堀内機械
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)180呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB4~堀内機械
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80B~堀内機械
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63C~堀内機械
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB160~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB160~堀内機械
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)160呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB125~堀内機械
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~堀内機械
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~堀内機械
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63B~堀内機械
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40B~堀内機械
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63B~堀内機械
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB140~堀内機械
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63B~堀内機械
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50B~堀内機械
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB180~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB180~堀内機械
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)180呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB100~堀内機械
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~堀内機械
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB150~堀内機械
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~堀内機械
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB150~堀内機械
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB140~堀内機械
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB4~堀内機械
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~堀内機械
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB80C~堀内機械
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63C~堀内機械
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50B~堀内機械
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB160~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB160~堀内機械
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)160呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB125~堀内機械
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB100~堀内機械
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80C~堀内機械
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50C~堀内機械
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB40B~堀内機械
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~堀内機械
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40C~堀内機械
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~堀内機械
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB125~堀内機械
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80B~堀内機械
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
トレー 500 500特集