カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(470)
  • SMC(189)
  • ホンダ(159)
  • ニッサン(57)
  • シグマ光機(50)
  • CKD(49)
  • ParkerTAIYO(21)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • SIEMENS(19)
  • KITO(キトー)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • エスコ(16)
  • スズキ(16)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • LIVRE(リブレ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb01」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB4~

    堀内機械
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40B~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~

    堀内機械
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~

    堀内機械
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB125~

    堀内機械
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB4~

    堀内機械
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB140~

    堀内機械
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB100~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB40C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80B~

    堀内機械
    80,980税込89,078
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63C~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50C~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50B~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32B~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~

    堀内機械
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ