カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • 山田機械工業(62)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • SMC(14)
  • ムラテックKDS(14)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • NEC(3)
  • ゼノア(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • 共立(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 新ダイワ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 右下精器製造(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd01-50」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50B~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80C~

    堀内機械
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63C~

    堀内機械
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FD~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FD~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40B~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD140~

    堀内機械
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63B~

    堀内機械
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40C~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD125~

    堀内機械
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD100~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FD4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FD4~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FD4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FD4~

    堀内機械
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FD~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FD~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ