カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(1)
  • SMC(388)
  • オカムラ(岡村製作所)(150)
  • omron(オムロン)(29)
  • ニッセイ(18)
  • ニッサン(16)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • azbil(旧:山武)(14)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
  • 冨士電線(東京)(14)
  • 千代田通商(13)
  • RS PRO(13)
  • コクヨ(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • コンサス(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • エスコ(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 東亜DKK(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs04」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB4~堀内機械
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA4~堀内機械
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB4~堀内機械
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)40構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC4~堀内機械
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA4~堀内機械
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FC4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FC4~堀内機械
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FD4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FD4~堀内機械
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB4~堀内機械
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA4~堀内機械
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA4~堀内機械
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA40B~堀内機械
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA40B~堀内機械
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~堀内機械
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB40B~堀内機械
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB40B~堀内機械
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA40B~堀内機械
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ