カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • SMC(48)
  • omron(オムロン)(14)
  • エフコン(10)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • 東亜DKK(7)
  • GEMS SENSORS(6)
  • アズワン(5)
  • ガステック(5)
  • ニッセイ(4)
  • TORAY(東レ)(3)
  • REX[科学研究・開発用品](3)
  • 東レエンジニアリングDソリューションズ(3)
  • SIRC(サーク)(3)
  • カスタム(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ユーアールディ(2)
  • ADVANTEC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs100-01」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB4~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB3~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA4~

    堀内機械
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB4~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)40構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA3~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FD4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FD4~

    堀内機械
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB4~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S32~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S32~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA3~

    堀内機械
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB3~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC3~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S40~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S40~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA4~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA4~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC4~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FC4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FC4~

    堀内機械
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA3~

    堀内機械
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA3~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA4~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
関連キーワード
ess100-24特集