カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • SMC(62)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • Wera(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-50a-1」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63C~

    堀内機械
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA80B~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32C~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA140~

    堀内機械
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA100~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA80C~

    堀内機械
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63B~

    堀内機械
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA40C~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA40B~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32B~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA125~

    堀内機械
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA50B~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LA~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LA~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA50C~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~

    堀内機械
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LA~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LA~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ