カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • ParkerTAIYO(13)
  • 鶴見製作所(6)
  • イノック(2)
  • CKD(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KITACO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb250a」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80C~

    堀内機械
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80B~

    堀内機械
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB125~

    堀内機械
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63C~

    堀内機械
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50C~

    堀内機械
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40C~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32B~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50B~

    堀内機械
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB40B~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB140~

    堀内機械
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB63B~

    堀内機械
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB100~

    堀内機械
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ