カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • CKD(79)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • SMC(28)
  • ParkerTAIYO(14)
  • RotopaX(ロトパックス)(12)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 未来工業(3)
  • 日本製線(3)
  • KSフィルター(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 工進(2)
  • ウッドワン(2)
  • 通信興業(2)
  • Wera(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オーム電機(1)
  • 重松製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb2b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB80B~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63B~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB40B~

    堀内機械
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50B~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
関連キーワード
油圧シリンダカテゴリ