カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • SMC(193)
  • マキシンコー(102)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • ダイヤトレンド(45)
  • ハリケーン(39)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • ATHENA(アテナ)(20)
  • StarTech.com(16)
  • RS PRO(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • アサ電子工業(14)
  • サンワサプライ(12)
  • Phenomenex(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • brembo(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • TRUSCO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-50」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50C~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LC~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2LC~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC160~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC160~

    堀内機械
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)160呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC125~

    堀内機械
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC80C~

    堀内機械
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC63B~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC40B~

    堀内機械
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC180~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC180~

    堀内機械
    329,800税込362,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)180呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC140~

    堀内機械
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC80B~

    堀内機械
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC150~

    堀内機械
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LC3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LC3~

    堀内機械
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC63C~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC100~

    堀内機械
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LC4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LC4~

    堀内機械
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LC~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LC~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
rc-50特集