カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(232)
  • アズワン(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • エスコ(25)
  • スバル(16)
  • NAC(長堀工業)(15)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • 東芝キヤリア(13)
  • ホンダ(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • KINGBRIGHT(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • Optibelt(5)
  • SMC(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-21」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~堀内機械
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~堀内機械
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~堀内機械
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式中間トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S8~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S8~堀内機械
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)80取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~堀内機械
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式軸直角方向フート形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CA~堀内機械
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~堀内機械
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CB~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CB~堀内機械
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S4~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S4~堀内機械
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
内径(mm)40取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S5~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S5~堀内機械
64,980税込71,478
1個
15日以内出荷
内径(mm)50取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S6~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S6~堀内機械
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
内径(mm)63取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
pak-21j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pak-21j