カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(90)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(3)
  • SMC(126)
  • Optibelt(42)
  • スバル(41)
  • 三木プーリ(38)
  • スズキ(27)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ホシモト(14)
  • KEMET(12)
  • 水本機械製作所(10)
  • TOTO(10)
  • VISHAY(10)
  • RS PRO(10)
  • ホンダ(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • エスコ(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa80」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ) 堀内機械

    CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ)

    堀内機械
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
    呼び圧力(MPa)16仕様クッション機構/なし取付方式標準形使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR)材質(パッキング)水素化ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)16作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.64以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S80BB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S80BB~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    内径(mm)80呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80C~

    堀内機械
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD80C~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC80B~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB80B~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80B~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA80C~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~

    堀内機械
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80B~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA80C~

    堀内機械
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA80B~

    堀内機械
    80,980税込89,078
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA80C~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA80B~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80C~

    堀内機械
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC80B~

    堀内機械
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80B~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB80B~

    堀内機械
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB80C~

    堀内機械
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB80B~

    堀内機械
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA80B~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA80B~

    堀内機械
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80B~

    堀内機械
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB80C~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB80B~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA80C~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA80B~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80C~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB80B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80C~

    堀内機械
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S80CB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S80CB~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S80BB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S80BB~

    堀内機械
    80,980税込89,078
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80C~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB80B~

    堀内機械
    80,980税込89,078
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA80B~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA80B~

    堀内機械
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ