カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(1)
  • スバル(56)
  • コガネイ(29)
  • CKD(26)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • イチネンTASCO(20)
  • SMC(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • 五藤歯車(11)
  • SKC(環境測定)(8)
  • TRUSCO(6)
  • 潤工社(5)
  • VISHAY(5)
  • Texas Instruments(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • Vesrah(4)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
  • 椿本チエイン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta080」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80B~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80C~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80C~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA80B~

    堀内機械
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA80C~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80C~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80B~

    堀内機械
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80B~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~

    堀内機械
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
油圧シリンダカテゴリ