カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(1)
  • 三共製作所(13)
  • シグマ光機(12)
  • SMC(9)
  • ラムマウント(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • CKD(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • ヤガミ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • KSフィルター(2)
  • audio-technica(2)
  • 太陽工業(1)
  • SSPOWER(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • タツタ電線(1)
  • ヒロセ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-7b」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC40B~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~

    堀内機械
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63B~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50B~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC40B~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50B~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50B~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63B~

    堀内機械
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80B~

    堀内機械
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC40B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63B~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC63B~

    堀内機械
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ