カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • CKD(25)
  • SMC(24)
  • ParkerTAIYO(13)
  • シグマ光機(10)
  • ラムマウント(4)
  • 信越化学工業(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • オリンパス(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JAPPY(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • 帝金(1)
  • スリーライン(1)
  • 三共製作所(1)
  • アリート(ariete)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-80b」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~

    堀内機械
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80B~

    堀内機械
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~

    堀内機械
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
油圧シリンダカテゴリ