カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(1)
  • ヤガミ(52)
  • CKD(41)
  • 三共製作所(12)
  • SMC(7)
  • ParkerTAIYO(7)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • KSフィルター(5)
  • カトウ工機(4)
  • CHINO(チノー)(4)
  • ラムマウント(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • ホンダ(2)
  • ワルター(2)
  • 佐文工業所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc01b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~

    堀内機械
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63B~

    堀内機械
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ