カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(4)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • SMC(6)
  • CIO(6)
  • CHINO(チノー)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ニチフ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • カトウ工機(2)
  • 日東工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • CKD(1)
  • 象印マホービン(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三ツ星(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc100 c02」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80C~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63C~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80C~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63C~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80C~

    堀内機械
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC63C~

    堀内機械
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50C~

    堀内機械
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ