カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- SMC(111)
- コガネイ(56)
- MAZDA(マツダ)(10)
- AMPHENOL(3)
- THK(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- TDK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミドリ安全(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 富士インパルス(1)
- イトーキ(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- SIEMENS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
「y300a」の検索結果
特価

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA140~
堀内機械¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC140~
堀内機械¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA140~
堀内機械¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA140~
堀内機械¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC140~
堀内機械¥319,800~税込¥351,780~1個9日以内出荷取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB140~
堀内機械¥319,800~税込¥351,780~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA140~
堀内機械¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB140~
堀内機械¥319,800~税込¥351,780~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21