カテゴリ
- 切削工具・研磨材(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(49)
- 自動車用品(3)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- エアコンカバーサービス
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(99)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,377)
- 1,500-10,000円(16,647)
- 10,000-50,000円(9,612)
- 50,000-100,000円(2,855)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用
エアコンカバーサービス(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。用途一般壁掛用トラスコ品番494-8327質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用
エアコンカバーサービス¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷クリーニング洗浄槽(ES-T500)の交換用槽です。フレームが無事で槽のみ交換が必要な場合はこちらをおすすめします。用途ES-T500の槽の交換材質ターポリン(防水柔軟加工)寸法(cm)槽のみ:38×75×55槽の深さ:60
支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用
エアコンカバーサービス¥3,798税込¥4,1781組(2本)5日以内出荷フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801D、SA-601D、SA-21対応。用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801D、SA-601D、SA-21使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:36 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
壁保護用シート エアコン洗浄用
エアコンカバーサービス¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷エアコン洗浄時の水飛散から壁を保護する養生シート。壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてもご使用いただけます。用途エアコン洗浄時の養生、水飛散から壁/家具家電の保護使用方法エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定材質オレファン寸法(mm)1350×2450
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用
エアコンカバーサービス¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の支持金具固定プラ板。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SP-20、SP-20L対応。用途エアコン洗浄カバーの固定適合SP-20、SP-20L使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具(別売SP-20 / SP-20L)の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラに差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質プラスチック寸法(cm)3×33
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
エアコン室外機カバー 全メーカー対応
エアコンカバーサービス¥5,398~税込¥5,938~1着5日以内出荷シーズンオフ時の雨・風・雪・ホコリからエアコン室外機を守るカバーです。全メーカー対応。柔軟剤を配合した特注の生地を使用しており、平均して3シーズン使用できる耐久性があります。用途エアコンオフシーズンの室外機カバー材質塩化ビニール
天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷吹出口4方向用。天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)900×900(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(小型)
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら