交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用
クリーニング洗浄槽(ES-T500)の交換用槽です。
フレームが無事で槽のみ交換が必要な場合はこちらをおすすめします。
- 寸法(cm)
- 槽のみ:38×75×55
槽の深さ:60
- 用途
- ES-T500の槽の交換
- 材質
- ターポリン(防水柔軟加工)
- 内容量
- 1個
注意
※小さなお子様が中で遊ばないようにして下さい※槽の中に水を溜めることはできません。洗浄液を溜めての漬け置きはお控えください
※変色・劣化の際は槽の交換を推奨します。(槽のみ品番ES-C02)
※50度以上のお湯は使用しないでください。 洗浄槽表面が溶けてしまう恐れがあります
エアコン洗浄シート・カバー の新着商品
カテゴリ



























