特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
730件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)長四角ナット (M5フレーム用)
RoHS
材質(本体)スチール SS400 質量(g)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36 税込40
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)
RoHS
種別全ねじ 材質SCM435 長さ(mm)10 シルバー 質量(g)2.9 ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじサイズM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷

AFS-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

AFS-2060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)1.09 適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)403.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM8 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M5)
RoHS
用途カバー取付け用 ねじサイズM5 材質SWCH相当 長さ(mm)10 シルバー 質量(g)2.6 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M4)
用途カバー取付け用 ねじサイズM4 材質SWCH相当 長さ(mm)10 シルバー 質量(g)1.4 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM3 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM3 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
RoHS
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)36 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-3030L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFS-30120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)2.867 適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用) フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1061.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2 サービス分類オーダー・加工
1本
78 税込86
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6)
RoHS
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 表面処理アルマイト処理 材質A6063S-T5 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品CS-04-08(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM4フレーム 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE] 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M4)
RoHS
用途カバー取付け等 ねじサイズM4 材質SUS XM7相当 質量(g)1 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
RoHS
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理無し 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)17 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M10)
RoHS
用途接続全般用 ねじサイズM10 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM10 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター (M6)
キャスター
用途移動用 材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400 形状自在車S 質量(g)65 許容荷重(N)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)65 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途カバー取付け用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 長さ(mm)10 質量(g)1.5 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 質量(g)18.8 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) 材質アルミダイカスト(ADC-12) 表面処理アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
RoHS
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)133 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス SUS304 質量(g)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
当日出荷

ASTP-30 【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.795 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)290.09 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFS-4040F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.238 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)458.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFS-3060F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.28 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)474.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5 サービス分類オーダー・加工
1本
30 税込33
4日以内出荷

M4規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM4フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM8 材質SWCH 長さ(mm)20 ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
RoHS
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)7 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFS-15150B-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.592 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)960.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM4フレーム 材質SWRM相当 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
RoHS
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM6フレーム 材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用
用途アルファコンベアのガイド取付け用 ねじサイズM5 適合M5コンベアパーツ 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)1.7 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7 税込8
当日出荷