絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
744件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
58税込64
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.147適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)795RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数3列溝×0列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13サービス分類オーダー・加工
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
249税込274
1セット
当日出荷から10日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
L型ナット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
259税込285
1個
当日出荷
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能ねじサイズM8適合フレームM8フレーム材質SS400相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/緩み防止付 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/緩み防止付 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途緩み防止用ナットねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
30税込33
1個
当日出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM8材質SUS304相当長さ(mm)10質量(g)2.2表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途パッキン材質エラストマー[TPE]グレーRoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
459税込505
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1個
5日以内出荷
用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスター
用途移動用RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
H10,H8 ヘビーブラケット 50 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)H10,H8 ヘビーブラケット 50 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
H10、H8規格
用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)表面処理アルマイト処理 クリア塗装推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 中間ブラケット 04 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
18税込20
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
20税込22
1本
7日以内出荷
形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
192税込211
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2020-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-5NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
12税込13
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.404適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)149.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9サービス分類オーダー・加工
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール製質量(g)381表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ用受座(M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ用受座(M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)20表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
59税込65
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.215適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)820.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.65適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.607適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1335.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
192税込211
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)6.555適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2427.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
96税込106
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)3.954適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1464.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)1.805適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)668.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
48税込53
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03005NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.405寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-02502 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-02502NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.134寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)2引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)25×02表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)49.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01510 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01510NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.405寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.130・Iy 0.28サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01505 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01505NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.203寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)75RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-8005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8005NIC(エヌアイシ・オートテック)
82税込90
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.093寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)775RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 48.6・Iy 48.6サービス分類オーダー・加工
四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,998税込3,298
1パック(50個)
5日以内出荷
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー/コンベア用 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー/コンベア用 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1本
9日以内出荷
コンベアのベルト受け
用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000イエロー質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応