730件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFEL-6005 【オーダー】等辺アングル AFEL-6005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.553 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)575 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9 サービス分類オーダー・加工
1本
59 税込65
4日以内出荷

ADF-1025 【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025
RoHS
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.221 フレーム幅(mm)10.1 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×10.1 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)81.92 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー/コンベア用 (M6)
RoHS
コンベアのベルト受け
用途コンベア用 材質ABS樹脂[ABS] 長さ(mm)2000 ブラック 質量(g)58.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ストッパー (M6)
RoHS
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用 付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 Iトロリー (M6)
RoHS
通常レールのトロリー
用途レール用 材質本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール 質量(g)236 許容荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM8/H8フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット/ステンレス製 (M6フレーム用)
RoHS
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM6フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット ねじサイズM8 適合フレームH10フレーム セット内容NAMS-10-8、NHA-10-L(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 質量(g)28.6 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
349 税込384
当日出荷

M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM8/H8フレーム 材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249 税込274
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M8フレーム用)
RoHS
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能 ねじサイズM8 適合フレームM8フレーム 材質SS400相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)長ナット (M6フレーム用)
RoHS
M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)16.3 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
RoHS
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500 税込3,850
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー 材質ポリエチレン[PE] 長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
479 税込527
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6)
RoHS
用途扉固定用 材質A6N01S-T5 質量(g)36.2 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
1個
499 税込549
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M6/M8)
RoHS
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整 材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA] 質量(g)1080 許容荷重(N)1274 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)
RoHS
キャスター
用途移動用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M6/M8)
RoHS
レベリングフットベースに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース/L型 (M8)
RoHS
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質A6063S-T5 質量(g)182 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 厚さt(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M8)
RoHS
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質ADC-12 質量(g)120 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 中間ブラケット 08 タイプ
RoHS
M8規格、フレーム溝に自由に取付け
用途カバーの中間サポート 仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。 材質ポリアセタール[POM] 質量(g)17 推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
6日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット 4075 タイプ
RoHS
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)69 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)88 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)41 表面処理三価クロメート
1個ほか
189 税込208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コネクトアダプタ 3060 タイプ
RoHS
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ 付属品CS-06-12(2ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)43 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ブロックブラケット 3025 タイプ
RoHS
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)27 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 クランプブラケット 30 タイプ
RoHS
M6規格、ナット不要、ワンタッチ接続
用途安全カバー等に 材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440 質量(g)41 表面処理本体:焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理焼付塗装(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13515 タイプ
RoHS
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)8 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 コーナージョイント(AFSR用) 2020 タイプ
RoHS
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品BCS-04-12-BK(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フレームAFSR-2020-4
1個
499 税込549
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 フラットブラケット 4040 タイプ
RoHS
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)24 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 フラットブラケット 4020 タイプ
RoHS
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)12 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2035 タイプ
RoHS
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)25 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ
RoHS
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)14 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 40タイプ
RoHS
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AFS-3030L-6-YE 【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YE NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5) 種類4面溝 質量(kg/m)0.901 適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装 断面積(mm2)333.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88 サービス分類オーダー・加工
1本
45 税込50
6日以内出荷

AFS-2040-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)0.725 適合キャップECP-2040-4、ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装 断面積(mm2)268.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 1.12・ly 4.19 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
6日以内出荷

AFS-2020-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2020-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)0.404 適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装 断面積(mm2)149.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
6日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ
RoHS
材質(本体)A6063S-T5 表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)