【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSN-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.441適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)533.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.97・Iy 19.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.639適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)977.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.712適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)263.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.22・Iy 4.47サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)2.053適合キャップブラック:ECPC-606030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)760.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.5・Iy 26.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)4.554フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1686.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.916適合キャップブラック:ECPC-4040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)709.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.02・Iy 9.02サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.519適合キャップブラック:ECPC-2020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)192.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.60・Iy 0.60サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.768適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1025.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.834適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1420RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.961適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)726.34RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.345フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)127.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.80・Iy 0.58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.879フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)325.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 1.29サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)5.513フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2041.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.985フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)364.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.197フレーム幅(mm)35引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)65×35表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)443.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.293フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)108.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類8面溝質量(kg/m)3.933適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)75引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)75×75表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1456.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クランプフレーム AFG-4860NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.069フレーム幅(mm)48引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)48×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1507.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.1・Iy 39.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12005NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.62寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)600RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 72.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09005NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.22寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)450RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08010NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.16寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 42.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.54寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)199.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.042・Iy 2.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01515NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.608寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)225RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.42・Iy 0.42サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-9010NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.59寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1700RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 129.2・Iy 129.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-6010NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.97寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1100RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 35.5・Iy 35.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-6005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.553寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)575RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-3005NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.743寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)275RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-2005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.473寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)175RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.188フレーム幅(mm)7.4引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)50×7.4表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)69.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.02・Iy 1.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸レール ADF-1025NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.221フレーム幅(mm)10.1引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)25×10.1表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)81.92RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499サービス分類オーダー・加工
フェースストライプ (M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー長さ(mm)2000材質ポリエチレン(PE)色グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から10日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
ベアリングホルダー 30 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
レールフレーム用 エンドプレート (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途レール用付属品FCS-06-18(1ヶ)材質本体:A6063S-T5 ボルト:SCM435質量(g)26.6RoHS指令(10物質対応)対応